Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RG 2370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin RG 2370
Severin RG 2370
Severin RG 2370
Severin RG 2370
Severin RG 2370
Severin RG 2370
Severin RG 2370
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80319283
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     2370000
EAN/GTIN:
     4008146036804
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Partyspaß für bis zu 4 Personen: Kompakter Raclette-Grill mit gerillter Grillplatte - Zur kreativen Zusammenstellung von überbackenen Köstlichkeiten - Gesundes Grillen ohne die Zugabe von Fremdfetten dank antihaftbeschichteter Grillplatte, Leicht und platzsparend verstaubar dank kompakter Größe - Einfache Speisenentnahme und Reinigung durch antihaftbeschichtete Pfännchen, Sichere Nutzung dank Ein- und Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und rutschfesten Standfüßen - Leistung: ca. 600 W, Hochwertiges, wärmeisoliertes Kunststoffgehäuse, Leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
600 W
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 210 mm
Steuerung
Tasten
Kabellänge
0.8 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
1968 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.