Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe Milchglas 200W A95 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe Milchglas 200W A95 E27
Philips Filament-Lampe Milchglas 200W A95 E27
Philips Filament-Lampe Milchglas 200W A95 E27
Philips Filament-Lampe Milchglas 200W A95 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80155172
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699764630
EAN/GTIN:
     8718699764630
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Schaffe eine warme, einladende Atmosphäre
Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Länge (mm)
194 mm
Breite
9.5 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
95 g
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
3450 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
200 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699764630
12NC Logistikcode(s)
929002372901
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
10.2 mm
Verpackungshöhe
22.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
23 W
Bemessungsleistung
23 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976463000
Nennlichtstrom
3452 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
SAP Breite pro Stück
13,000 cm
SAP Länge pro Stück
10,200 cm
SAP Höhe pro Stück
22,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Lampenstrom
200 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.