Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
i-tec Metal USB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 112 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80153240
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31FLATPRO112W
EAN/GTIN:
     8595611703812
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Dieses Produkt ist ein Set, das aus einer Dockingstation und einem universellen Ladeadapter besteht. Mit dem Kauf dieses Sets erhalten Sie eine Komplettlösung, mit der Sie Ihr favorisiertes Zubehör, einschließlich Netzwerkgeräte und externe Monitore, problemlos anschließen und gleichzeitig Ihr Gerät einfach und bequem aufladen können (einschließlich Ihres Laptops oder Tablets).

DOCKINGSTATION

Verbinden Sie ihr Lieblingszubehör mit Ihrem Notebook, Tablet, Smartphone oder Computer über eine neue USB-C-oder Thunderbolt-3-Schnittstelle. Diese Dockingstation ermöglicht Einspeisung von Signalen für und den Anschlus von bis zu drei externen Monitoren (für Operationssysteme mit Windows).

Die Dockingstation ist durch ein einziges Kabel (60 cm) über die USB-C oder Thunderbolt-3-Schnittstelle mit Ihrem PC zu verbinden und kann gleich darauf genutzt werden. Die Installation von Gerätetreibern erfolgt automatisch. Die Dockingstation wurde dabei so entworfen, dass diese auch als ergonomischer Untersatz für Ihr Notebook oder Tablet verwendet werden kann.

Anmerkung: Das Betriebssystem MacOS unterstützt die Technologie Multi Stream Transport nicht (2 und mehr Monitore in erweitertem Modus). Keine Dockingstation mit USB-C DisplayPort Alt Mode unterstützt dies in MacOS.

LADEADAPTER

Dieses universelle USB-C Netzteil mit 112 W Leistung ist eine großartige Wahl für die Stromversorgung beliebiger Laptops oder anderer Geräte mit USB-C Anschluss, die USB-C Power Delivery mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 100 W unterstützen.

Die Spannung wird automatisch gemäß USB Power Delivery-Spezifikation 2.0 v1.2 in einzelnen Profilen in folgenden Schritten eingestellt: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V mit einer max. Leistungsaufnahme von 5 A. Ein weiterer Vorteil dieses Adapters ist der zusätzliche USB-A-Ausgang (5 V, max. 2,4 A), der problemlos die meisten Geräte mit USB-Aufladung mit Strom versorgen kann (z. B. MP3-Player, Bluetooth-Freisprechanlagen, digitale Bilderrahmen, die meisten Android-Handys, Apple iPhone, iPad, iPod, Navigationsgeräte usw.). Das Netzteil ist leicht und einfach zu transportieren; es hat einen intelligenten Schutz gegen Überlastung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
324 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
316 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Netzstecker
USB Typ-C
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.3 A
Stromversorgung
112 W
Ausgangsspannung
5/9/12/15/19/20 V
Ausgangsstrom
5 A
Kompatible Steckertypen
EU
Stromkabellänge
1.5 m
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.