Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard - GL Clicky Tastatur USB AZERTY Französisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard - GL Clicky Tastatur USB AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard - GL Clicky Tastatur USB AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard - GL Clicky Tastatur USB AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard - GL Clicky Tastatur USB AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard - GL Clicky Tastatur USB AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard - GL Clicky Tastatur USB AZERTY Französisch Karbon
Logitech G G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard - GL Clicky Tastatur USB AZERTY Französisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80134326
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009531
EAN/GTIN:
     5099206088948
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 368 x 22 mm
Tastaturgewicht
810 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.6 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 10.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
191 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Clicky
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Frequenzband
2.4 GHz
Betätigungspunkt
1.5 mm
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
1330 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,15*
€ 454,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,61*
€ 426,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.