Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 930.47 Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 930.47 Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.47 Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.47 Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.47 Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.47 Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.47 Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.47 Deckenbeleuchtung Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80076501
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Das runde Einbaupanel Areo mit einer Größe von 175x175 mm und einer Leistung von 13 Watt in Weiß sorgt für flächiges, blendfreies Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 50 und 140 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue eingebaut werden. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Lampe ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
13 W
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
15 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.