Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann G125 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann G125 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann G125 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann G125 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Paulmann G125 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80076460
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28750
EAN/GTIN:
     4000870287507
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Die blaue Miracle-Mosaic-Globe mit einer Leistung von 5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Der Innenkolben hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und sie passt in jede handelsübliche E27-Fassung. Durch die Mosaik-Oberfläche sorgt sie für ganz besondere Licht-Effekte und ist sie auch im unbeleuchteten Zustand ein dekoratives Wohnaccessoire.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.