Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Rotaro PowerVac 2in1 Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79967679
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     11927
EAN/GTIN:
     4006501119278
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ideal für alle, die auf der Suche nach einem Gerät sind, das vielseitig einsetzbar ist: Der Akkusauger Rotaro PowerVac 2in1 von Leifheit. Denn wer diesen kauft, der erhält einen Bodensauger mit abnehmbarem Handstaubsauger. Das garantiert höchste Flexibilität. Der Akku-Staubsauger kommt beim Saugen ganz ohne Kabel aus. So kann das gesamte Haus im Handumdrehen gesaugt werden – und das ohne lästige Distanzeinschränkung. Denn der langlebige 16 V Lithium-Ionen-Akku hat eine lange Laufzeit von bis zu 35 Minuten. Im Anschluss kann der kabellose Staubsauger in der Ladestation aufbewahrt werden. Das garantiert, dass er nach einer kurzen Ladezeit wieder einsatzbereit ist. Zudem ist der Akku-Staubsauger von Leifheit mit der beutellosen Cyclone-Technology ausgestattet. Diese ermöglicht nicht ein kraftvolles Saugen, spart ebenfalls den teuren Beutel-Nachkauf und sorgt dafür, dass Haare, Staub und Co. von der angesaugten Luft getrennt werden. Über zwei Leistungsstufen lässt sich der Akku-Staubsauger Rotaro PowerVac 2in1 regulieren. Das EPA-Filter-System filter die angesaugte Luft und im Anschluss wird diese wieder sauber herausgeblasen. Um eine lange Lebensdauer des Filters zu gewährleisten, lässt er sich einfach unter fließendem Wasser reinigen. Wer den Staubsauger von Leifheit kauft, der kann selbst an schwer erreichbaren Stellen saugen. Denn dieser ist flach abwinkelbar und passt so problemlos unter Möbel. Damit Schmutz auch in dunklen Ecken sichtbar wird, ist er außerdem mit vier Front-LEDs ausgestattet. Tiefenwirksame Reinigung auf sämtlichen Böden – das garantiert die Elektro-Bodendüse mit BristlePro-Technology. Denn die dichten Borstenbündel entfernen Schmutz zuverlässig. Um in schmalen Zwischenräumen oder auf empfindlichen Oberflächen zu saugen, sind praktische Aufsteckbürsten für das Handgerät im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Autopflege
Ja
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
35 min
Ladezeit
3.5 h
Akku-/Batteriespannung
16 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Multifunctional brush
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.