Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Logitech G G923 Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79943241
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     941-000150
EAN/GTIN:
     5099206082809
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Logitech G923 ist ein Hochleistungs-Rennlenkrad und die Revolution im E-Racing. Neu überarbeitet für ein Feedback-System, das völlig neue Maßstäbe setzt: Das G923 bietet TRUEFORCE Force-Feedback der nächsten Generation, welche sich mit der Physik des Spiels verbindet um noch mehr Realitätstreue zu ermöglichen. Du spürst wie nie zuvor, wie die Kolben pumpen, der Kies knirscht und alle Schaltvorgänge, Drifts und Haarnadelkurven. Das progressive Bremspedal reagiert genau wie ein druckempfindliches Bremssystem, die programmierbare Doppelkupplung simuliert das Anfahren realer Rennwagen (in unterstützten Spielen). Das elegante Design bietet integrierte Bedienelemente für eine bessere Leistung, einen eingebauten Auswahlregler mit 24 Positionen, eine vollständige Konsolensteuerung sowie eine klassische RPM-LED-Anzeige (bei unterstützten Spielen).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
436.56 mm
Verpackungshöhe
322.3 mm
Paketgewicht
7146.5 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
314 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Pedalkastenmaterial
Cold rolled steel, Polyoxymethylen (POM), Edelstahl
Lenkradmaterial
Aluminium, Leder, Edelstahl, Stahl
Automatische Kalibrierung
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5350 g
Lenkradabmessungen (B x T x H)
260 x 278 x 260 mm
Lenkradgewicht
2250 g
Pedalabmessungen (B x T x H)
428.5 x 311 x 167 mm
Pedalengewicht
3100 g
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 MB
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Lenkrad-Drehwinkel
900 °
Kraft Rückmeldung
Ja
Weitere Suchbegriffe: lenkräder logitech, lenkräder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,56*
€ 402,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.