Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Hitachi-LG Slim Portable DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79896783
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GP60NW60.AUAE12W
EAN/GTIN:
     8806087304329
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
TV-Anschlussmöglichkeit
Genießen Sie Ihre Medien auf Ihren Fernsehern, digitalen Fotorahmen und PCs, indem Sie Ihr Laufwerk einfach über ein USB-Kabel anschließen.

Überlegener Datenschutz mit M-DISC™ Unterstützung
Die M-DISC™ nutzt eine patentierte, steinähnliche Aufzeichnungsoberfläche anstelle von organischem Farbstoff, um Ihre Daten auf eine Disk zu ätzen. Die M-DISC wurde getestet und hat sich als überdurchschnittliche DVD auf dem Markt bewährt.

Silent Play
Die Silent Play-Technologie hilft bei der Reduzierung von Störungen bei der Wiedergabe, indem sie verschiedene Multimedia-Medien erkennt und die Wiedergabegeschwindigkeit automatisch
an die Kriterien für eine optimale Leistung anpasst.

Super Multi Kompatibilität
Hitachi-LG Super Multi Kompatible optische Laufwerke können verschiedene Arten von Disc-Formaten in einem praktischen Paket lesen und schreiben.
1. DVD+R 2. RW DVD-RAM 3. RW DVD-R
Gibt Ihnen die Möglichkeit, für jede Aufgabe das am besten geeignete Medium auszuwählen.

Windows 10 & Mac OS Kompatibel
Genießen Sie die volle Freiheit bei der Nutzung mit kompatibler Unterstützung für Windows 10 & Mac OS.

8x Schreibgeschwindigkeit
Brennen Sie mehr Discs in kürzerer Zeit mit 8x DVD-Max Schreibgeschwindigkeit.

Stil-Entwicklung von Slimmer zu Slimmest
Das insgesamt schlanke Design von nur 0,55 Zoll Höhe optimiert den Platz für die schlanke OPU-Installation. Es ermöglicht einen eleganten und schlanken Begleiter zu dünnen Ultrabooks und verbessert die Tragbarkeit.

Extreme Tragbarkeit von Lighter zu Lightest
Nur 200 Gramm Gewicht aufgrund mechanischer Entwicklung erlauben es, ein bequemer Begleiter für ultradünne Notebooks zu sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
136.5 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
200 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Software enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Lademechanismus
Ablage
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
M-DISC unterstützt
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.