Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-2216A PoE-Adapter Schnelles Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-2216A PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Barox VI-2216A PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79887983
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-2216A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Die Serie VI-2200A umfasst PoE-Midspans. Es wird PoE gemäss IEEE802.3at und IEEE802.3af, sowie PoE++ unterstüzt. Vom Midspan-Extender können so IP- und PoE-Signale Cat5e oder Cat6 Kabel übertragen werden.Die Midspans sind so ausgelegt, dass im Bedrafsfall jedem Port die gemäss den genannten Normen maximale Leistung zugeteilt werden kann. Jeder Port wird dauernd überwacht. Damit werden dynamische Leistungsbedürfnisse erfasst und bedient. Gleichzeitig werden Leitungs- oder Endgeräte-Störungen abgesichert. Obwohl die VI-2200A ohne Einstellungen betriebfertig ausgeliefert werden, lässt die einfache grafische Bedienoberfläche dei Einrichtung des Gerätes und jedes einzelenen Ports zu.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Duplex-System
Voll
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
16
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
592 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.619,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,92*
€ 1.927,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,08*
€ 1.924,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,28*
€ 1.861,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,36*
€ 1.811,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,44*
€ 1.751,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.