Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Alu-Lux oval LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Alu-Lux oval LED
RZB Alu-Lux oval LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79807014
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582066.004.1
EAN/GTIN:
     4051859353706
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Dekorative Anbauleuchte für den Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Kristallglas innen lackiert, außen mattiert. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Separater Anschlussraum für Direktanschluss von starren Leitungen bis 3 x 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Matt
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
1500 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
90 °
Lichtleistung
330 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.