Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742592
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699762278
EAN/GTIN:
     8718699762278
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Für eine aktive, lebendige Atmosphäre
Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 86 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Breite
45 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,48
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
Luz total instantânea s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699762278
12NC Logistikcode(s)
929002024655
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.3 W
Bemessungsleistung
4.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869976227802
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 40W E14 CW P45 CL ND SRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
5,300 cm
SAP Höhe pro Stück
12,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.