Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 60 W
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 60 W
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 60 W
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742576
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699762292
EAN/GTIN:
     8718699762292
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Breite
45 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,55
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699762292
12NC Logistikcode(s)
929002028555
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
5.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
6.5 W
Bemessungsleistung
6.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869976229200
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 60W E14 WW P45 CL ND RFSRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
5,300 cm
SAP Höhe pro Stück
12,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Lampenstrom
50 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.