Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Philips Lampen in Kerzen- und Tropfenform
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79742551
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699762797
EAN/GTIN:
     8718699762797
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Für eine aktive, lebendige Atmosphäre
Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 86 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Breite
45 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,48
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
Luz total instantânea s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699762797
12NC Logistikcode(s)
929002027655
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.3 W
Bemessungsleistung
4.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976279700
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 40W E14 CW P45 FR ND 1PF/10
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
5,300 cm
SAP Höhe pro Stück
12,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.