Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound BlasterX AE-5 Plus Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound BlasterX AE-5 Plus Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound BlasterX AE-5 Plus Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound BlasterX AE-5 Plus Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound BlasterX AE-5 Plus Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79679967
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB174000003
EAN/GTIN:
     5390660193897
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
soundkarte pcie x1
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Audio
Eingebaut
Ja
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audioqualität
32 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
122 dB
Audio-System Direct 3D Sound
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Dolby-Technologie
DTS, Dolby Digital Live
THD, totalklirren
0.00032 %
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB
Klangverbesserungstechnologie
BlasterX Acoustic Engine, CrystalVoice
Audio System maximale Sampling Rate
384 kHz
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1000 MB
Minimum Prozessor
Intel Core i3
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
20 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.