Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X300 M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X300 M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Emtec X300 M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Emtec X300 M.2 128 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79668453
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD128GX300
EAN/GTIN:
     3126170170699
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
1500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
1500 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
500 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
1500 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
500 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.