Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Silwy M000-1000-1 Becherhalter Weiß Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79454707
Hersteller:
     Silwy
Herst.-Nr.:
     M000-1000-1
EAN/GTIN:
     4260439970145
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.