Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM382Z Rasenmäher Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM382Z Rasenmäher Akku
Makita DLM382Z Rasenmäher Akku
Makita DLM382Z Rasenmäher Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79445743
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM382Z
EAN/GTIN:
     0088381891172
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
1410 mm
Höhe
1005 mm
Merkmale
Maximale Rasenfläche
560 m²
Schneideweite
380 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
13
Grasssammel-Volumen
40 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Drehgeschwindigkeit
3700 RPM
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
160 mm
Schalldruckpegel
81 dB
Schallleistungspegel
91 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.