Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ESPRIMO Edition P2510 Intel® Celeron® 0,5 GB DDR2-SDRAM 80 GB AMD Radeon Xpress 1100 Windows XP Professional Micro Tower PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ESPRIMO Edition P2510 Intel® Celeron® 0,5 GB DDR2-SDRAM 80 GB AMD Radeon Xpress 1100 Windows XP Professional Micro Tower PC
Fujitsu ESPRIMO Edition P2510 Intel® Celeron® 0,5 GB DDR2-SDRAM 80 GB AMD Radeon Xpress 1100 Windows XP Professional Micro Tower PC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-793210
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:EEDP25106XB1DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Fujitsu Siemens Computers präsentiert mit diesen Modellen eine günstige Einstiegs PC Plattform. Die Value Line ESPRIMO Edition adressiert die Bedürfnisse der preisbewussten Kunden aus dem Geschäftsumfeld. Die Intel® basierte ESPRIMO Edition P2510 ist hervorragend für gängige Büroanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Lesegeschwindigkeit DVD
16 x
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
11000 g
Design
Gehäusetyp
Micro Tower
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Energie
Stromversorgung
300 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sonstige Funktionen
Lesegeschwindigkeit CD
48 x
Netzwerkfunktionen
Ethernet/Fast Ethernet
Leistungen
Produkttyp
PC
Audio-System
Realtek ALC260
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
80 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
HDD Schnittstelle
SATA II
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon Xpress 1100
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows XP Professional
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
0.512 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
533 MHz
Speicher
Speicherkapazität
0.5 GB
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
DDR2-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,45*
€ 549,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,92*
€ 546,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,05*
€ 517,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.