Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch
Artikel-Nr.:
     4147-M0103615
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Geschirmte PVC Steuerleitung mit transparentem Außenmantel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Förder- und Transportanlagen
- In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Metallisch
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.6 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
100 kg/km
Kabelgewicht
163 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UL/CSA ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: leitungen abgeschirmt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
3 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,65408*
€ 2,63408*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,53*
€ 4,01*
3 Tage
248
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,35*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 5,73*
2 Tage
211
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,63408*
€ 3,13456
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,39408*
€ 2,84896
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,32408*
€ 2,76566
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,16408*
€ 2,57526
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07408*
€ 2,46816
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65408*
€ 1,96836
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,65408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.