Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EC 8.1 Manuell Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EC 8.1 Manuell Espressomaschine
De’Longhi EC 8.1 Manuell Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79284393
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     8004399327443
EAN/GTIN:
     8004399327443
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat delonghi
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Dampfleitung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Quick Start
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Drehregler
Rutschfeste Füße
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.