Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ORBI AC/AX WALL MOUNT KIT WLAN-Zugangspunkt-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ORBI AC/AX WALL MOUNT KIT WLAN-Zugangspunkt-Halterung
NETGEAR ORBI AC/AX WALL MOUNT KIT WLAN-Zugangspunkt-Halterung
NETGEAR ORBI AC/AX WALL MOUNT KIT WLAN-Zugangspunkt-Halterung
NETGEAR ORBI AC/AX WALL MOUNT KIT WLAN-Zugangspunkt-Halterung
NETGEAR ORBI AC/AX WALL MOUNT KIT WLAN-Zugangspunkt-Halterung
NETGEAR ORBI AC/AX WALL MOUNT KIT WLAN-Zugangspunkt-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79254566
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBKWM-10000S
EAN/GTIN:
     606449148183
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
WLAN-Zugangspunkt-Halterung
Kompatibilität
Netgear CBR40, CBK40, LBR20, RBR20, RBS20, RBK20, RBK22, RBK23, RBR40, RBS40, RBK40, RBK43, RBR50, RBS50, RBK50, RBK53, RBK53S, RBK852, RBK853
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
84 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Weitere Suchbegriffe: Router, access point
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.