Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL OWA-60E-24 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL OWA-60E-24 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
MEAN WELL OWA-60E-24 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79234826
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-60E-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
640 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.