Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0034227 Signalkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0034227 Signalkabel
Lapp 0034227 Signalkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79232681
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Datenleitung für die Industrie-Elektronik

JE-LiYCY...BD EB Datenleitung nach VDE 0815, geschirmt, paarverseilt, flammwidrig, Industrie-Elektronik, Maxi TERMI-POINT®, blau/ eigensichere Kreise
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Blau
Kabeldurchmesser
21 mm
Kupferindex
441 kg/km
Kabelgewicht
738 kg/km
Testspannung
1000 V
Anzahl der Kabeladern
32
Anzahl der verdrillten Paare
2 Paar(e)
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,86*
€ 40,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,43*
€ 39,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,20*
€ 37,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,52*
€ 29,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,83*
€ 28,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,57*
€ 24,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,41*
€ 21,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,26*
€ 19,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,60*
€ 16,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.