Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 16002583 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 16002583 Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp 16002583 Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229242
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
Schaltleitung
H05RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung, Gummi, 300/500 V, Klasse 5/Flexibel -25 °C bis +60 °C, leichte mechanische Beanspruchung, ölbeständig, flammwidrig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
7.9 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
81 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Zertifizierung
CE, HAR, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.