Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 0028669 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 0028669 Signalkabel 100 m Grau
Lapp UNITRONIC 0028669 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79229141
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® FD P plus - PUR-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Kupferindex
13.6 kg/km
Kabelgewicht
41 kg/km
Testspannung
1500 V
Betriebskapazität C/C
60 nF/km
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.34 mm²
Zertifizierung
In Anlehnung an VDE 0812, cRUus AWM, zertifiziert durch UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 sowie AWM A/B I/II
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.