Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana 052643 Tasse Transparent Tee 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana 052643 Tasse Transparent Tee 1 Stück(e)
Montana 052643 Tasse Transparent Tee 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79177239
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     052643
EAN/GTIN:
     4002541526434
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kaffee-Becher
Vom kleinen Genuss bis zur cleveren Entspannung. Heißgetränke lassen sich mit montana ganz vielseitig genießen. Die Serien machen nicht nur auf dem Tisch immer eine gute Figur. Clevere Ideen erleichtern die Zubereitung und sorgen dafür, dass das Getränk länger warm bleibt. Die stapelbaren Tassen sparen Platz und lassen sich in der Spülmaschine reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Volumen (l)
0.38 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Zweck
Tee
Tassengriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MontanaCans
028027
ab € 2,64*
Sonstiges
MontanaCans
028036
ab € 5,04*
Sonstiges
ARC International
ARC 47602
ab € 2,89*
Sonstiges
ARC International
ARC 51451
ab € 1,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.