Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory P300 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory P300 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P300 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P300 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P300 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P300 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Patriot Memory P300 M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79068391
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     P300P256GM28US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
2.07 W
Stromverbrauch (max.)
2.07 W
Energieverbrauch (idle)
0.37 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130.8 mm
Verpackungstiefe
6.6 mm
Verpackungshöhe
99.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1700 MB/s
NVMe Version
1.3
ECC
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
TBW-Bewertung
80
Zertifizierung
CE/FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.