Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN Performance Mikrofasertuch Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIGRIN Performance Mikrofasertuch Polster
NIGRIN Performance Mikrofasertuch Polster
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78858145
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     71119
EAN/GTIN:
     4008153711190
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Trockentuch
Vorgesehene Verwendung
Polsterung
Produktfarbe
Grau
Material
Mikrofaser
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.