Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ESPRIMO Edition P2410 AMD Athlon 3500+ 0,5 GB DDR2-SDRAM 160 GB NVIDIA nForce 4 Windows XP Professional Micro Tower PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ESPRIMO Edition P2410 AMD Athlon 3500+ 0,5 GB DDR2-SDRAM 160 GB NVIDIA nForce 4 Windows XP Professional Micro Tower PC
Fujitsu ESPRIMO Edition P2410 AMD Athlon 3500+ 0,5 GB DDR2-SDRAM 160 GB NVIDIA nForce 4 Windows XP Professional Micro Tower PC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-788157
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:EEDP24106XB1DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der neue professionelle Einstiegs PC ist die optimale Lösung für preisbewußte Käufer. Optimale Leistung für's Geld. Die ESPRIMO Edition ist allen Anforderungen gewachsen und ideal für kleine und mittelständische Unternehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
11000 g
Design
Gehäusetyp
Micro Tower
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Energie
Stromversorgung
300 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sonstige Funktionen
Netzwerkfunktionen
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
Leistungen
Produkttyp
PC
Audio-System
Realtek ALC260
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
160 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA nForce 4
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows XP Professional
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Athlon
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3500+
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor-Cache
0.512 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Speicher
Speicherkapazität
0.5 GB
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
DDR2-SDRAM
Speicherlayout
1 x 0.5 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,12*
€ 589,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,39*
€ 585,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,16*
€ 569,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,77*
€ 554,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,54*
€ 518,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.