|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-78709531 Herst.-Nr.: PA0133 EAN/GTIN: 4052792041187 |
| |
|
|  |  |
 | Kompakt, leicht und einfach zu verwenden, ideal für unterwegs. Der Smartphone-Halter für den Kfz-Lüftungsschacht ist ideal um den besten Blick auf Ihr Mobilgerät zu bewahren. Der Halter wird direkt in den Lüftungsschaft aufgesteckt und das Smartphone befestigt. Besonders praktisch: Man kann den Kopf der Halterung um 360 Grad drehen und ist somit sehr flexibel mit der Ausrichtung des Smartphones. Der Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB komplatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Kurzschlussschutz. Das Set besteht aus einem Smartphonehalter und einem USB Ladeadapter. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V |  | Max. Leistung | 10 W |  | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 53 mm |  | Tiefe | 27 mm |  | Höhe | 27 mm |  | Gewicht | 12 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto |  | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablets |  | Energiequelle | Zigarettenanzünder |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |  | Kompatibilität | iPhone / iPod |  | Zertifizierung | CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, handyhalterung auto, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
|  |  |
| |