Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia PM5-R 2.5" 15360 GB SAS 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia PM5-R 2.5" 15360 GB SAS 3D TLC
Kioxia PM5-R 2.5" 15360 GB SAS 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78708543
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM51RUG15T3
EAN/GTIN:
     4047999610069
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
15360 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2100 MB/s
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
300000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
35000 IOPS
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.539,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.779,88*
€ 5.688,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.739,16*
€ 5.639,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.618,38*
€ 5.495,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.558,75*
€ 5.424,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.539,95*
€ 5.402,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.