Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907832 Spannungsschutz Blau 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907832 Spannungsschutz Blau 24 V
Phoenix Contact 2907832 Spannungsschutz Blau 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78697486
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907832
EAN/GTIN:
     4055626378886
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Tiefe
60.3 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.