Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1019818 Nichtklebendes Etikett Silber 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1019818 Nichtklebendes Etikett Silber 5 Stück(e)
Phoenix Contact 1019818 Nichtklebendes Etikett Silber 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78652862
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019818
EAN/GTIN:
     4055626507583
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50 mm
Etikettenhöhe
15 mm
Gewicht
86.22 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.104,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.