Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Swift Power RO2933 Cyclonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Swift Power RO2933 Cyclonic
Rowenta Swift Power RO2933 Cyclonic
Rowenta Swift Power RO2933 Cyclonic
Rowenta Swift Power RO2933 Cyclonic
Rowenta Swift Power RO2933 Cyclonic
Rowenta Swift Power RO2933 Cyclonic
Rowenta Swift Power RO2933 Cyclonic
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651440
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RO2933EA
EAN/GTIN:
     3221614006401
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der ultrakompakte Staubsauger ohne Beutel für Tiefenreinigung
Entdecken Sie Swift Power Cyclonic, den leistungsstärksten kompakten Staubsauger ohne Beutel von Rowenta*. Die perfekte Kombination aus großartiger Reinigungsleistung und fortschrittlicher Filterung – und das alles mit einem leistungsstarken 900-Watt-Max-Motor** mit niedrigem Verbrauch und Zyklontechnologie. Durch das ultra-kompakte Gehäuse ist er besonders bedienerfreundlich und lässt sich einfach verstauen. 3-stufige Filtrierung von mehr als 99,98 % der Staubpartikel für eine reine Umgebung.
* IEC Motorleistung im Vergleich zu anderen Staubsaugern ohne Beutel von Rowenta. ** Gemäß (EU) Nr. 666/2013
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
750 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
Technische Details
2-stufige Bürste
Ja
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze
1
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
1.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Burgund
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
3 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Hygienefilter
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
77 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Vakuum
21 kPa
Luftstrom
24 l/s
Betriebsradius
7.55 m
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Parkettbürste
Fugendüse
Ja
Anzahl Düsen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
5100 g
Verpackungsbreite
284 mm
Verpackungstiefe
451 mm
Verpackungshöhe
338 mm
Paketgewicht
6100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.