Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Extenso Dry Schwarz, Grau Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Extenso Dry Schwarz, Grau Staubbeutel
Rowenta Extenso Dry Schwarz, Grau Staubbeutel
Rowenta Extenso Dry Schwarz, Grau Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78651153
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     AC4769
EAN/GTIN:
     5053460770490
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
  • Trockensauger mit Zyklontechnologie - Integrierte Teleskopfugendüse für schwer erreichbare Stellen - 6 Akkus (NiMh), 7,2 V - Betriebszeit 16 min - Staubaufnahme 350 ml - Ergonomischer Schlaufengriff mit Softtouch - Waschbarer Dauerfilter - Transparenter Schmutzauffangbehälter - Ladekontrollleuchte - Stabile Wandhalterung mit integrierter Ladestation und Zubehörfach - Polsterdüse - Farbe: Chocolate/Perlmutt metallic
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Ergonomie
Ladekontrollanzeige
Ja
Wandmontage
Ja
integriertes klappbares Crevice-Gerät
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
16 min
Ladezeit
15 h
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
175 mm
Höhe
110 mm
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.375 l
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.