Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CC1107EP01 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CC1107EP01 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz, Silber
Akasa AK-CC1107EP01 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz, Silber
Akasa AK-CC1107EP01 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz, Silber
Akasa AK-CC1107EP01 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78360195
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CC1107EP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.25 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
258 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 25 mm
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
26 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Kunststoff
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket 754, Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31 dB
Mindestluftstrom
35.31 cfm
Luftstrom
4.04 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.