Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset S30852-H2922-C103 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S30852-H2922-C103 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset S30852-H2922-C103 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset S30852-H2922-C103 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset S30852-H2922-C103 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset S30852-H2922-C103 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset S30852-H2922-C103 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset S30852-H2922-C103 Telefon Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77969291
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2922-C103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
Wählen
Ton/Impuls
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Anzeigegerät
37 x 34 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
121 x 40 x 92 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 23 x 173 mm
Mobilteilgewicht
130 g
Gewicht der Basis
120 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
20 min
Intercom
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
14
ECO-Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Grau
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Personifizierung
Klingeltöne
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
12 h
Bereitschaftszeit
180 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.