Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0084 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0084 Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink PC0084 Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink PC0084 Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink PC0084 Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink PC0084 Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink PC0084 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77856690
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0084
EAN/GTIN:
     4052792050110
Suchbegriffe:
M2 Controller
m2 controller
Der PC0084 Adapter ist eine kostengünstige Lösung, um eine M.2 PCIe NVMe (M Key) Schnittstelle zu einer PCIe 3.0 x4 Schnittstelle (PCIe 2.0 kompatibel) zu konvertieren und die gesamte Speicherkapazität Ihres PCs oder Servers zu erweitern. Sobald Sie sie in einen PC / Laptop eingebaut haben, wird die SSD als gewöhnlicher Speicher auf jedem Betriebssystem erkannt und kann als bootfähiges Gerät konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
54 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.