Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Premium HD9867/90 Airfryer XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD9867/90
HD9867/90
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77751415
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9867/90
EAN/GTIN:
     8710103934813
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse philips
Maximaler Geschmack, minimales Fett. Mühelos.
Perfekte Ergebnisse auf Tastendruck
Der neue Philips Airfryer XXL denkt mit und erledigt den gesamten Garvorgang für Sie. Mit der Smart Sensing Technologie passt er Zeit und Temperatur während des Garvorgangs automatisch an und gart Gerichte perfekt auf den Punkt. Einfach auswählen und genießen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
321.6 mm
Tiefe
315.7 mm
Höhe
430.1 mm
Gewicht
7990 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Friteusenkapazität
1.4 kg
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
2225 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HD9953/00
ab € 30,17*
Zubehör
Philips
HD9954/01
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.