Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 479640 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 479640 Lichtschalter Weiß
Berker 479640 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77720232
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     479640
EAN/GTIN:
     4011334203902
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Wippschalter/Steckdose für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Hohlboden, Schraubklemmen, Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar), beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Leiter
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Reihe von Modulen
2
Buchsen-Typ
Typ F
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.