Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 475 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Bodenbeutel "Ostern", Maße: (B)115 x (H)190 mm (57906310)
folia Bodenbeutel "Ostern", Maße: (B)115 x (H)190 mm (57906310)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77545374
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Oster-Geschenktüte
folia kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Mehrfarbig, Transparent
Oberflächenfärbung
Muster
Material
Polypropylen (PP)
Anlass
Ostern
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folia
476
ab € 1,06*
Ähnlich
Folia
251
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.