Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2859424 Spannungsschutz Blau 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2859424 Spannungsschutz Blau 24 V
Phoenix Contact 2859424 Spannungsschutz Blau 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77543720
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2859424
EAN/GTIN:
     4017918961763
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
reihenklemmen phoenix contact
Federkraft-Reihenklemme mit integriertem dreistufigem Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Ex-i-Signalkreis, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.19 g
Breite
6.2 mm
Tiefe
65.1 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.