Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2856595 Spannungsschutz Schwarz 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2856595 Spannungsschutz Schwarz 240 V
Phoenix Contact 2856595 Spannungsschutz Schwarz 240 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77540237
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2856595
EAN/GTIN:
     4017918876869
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Nominale Eingang Spannung
240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37.8 g
Breite
17.5 mm
Tiefe
55.3 mm
Höhe
52.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.