Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 474 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 474 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)
Folia 474 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)
Folia 474 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77489531
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Oster-Geschenktüte
folia kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Mehrfarbig, Transparent
Oberflächenfärbung
Muster
Material
Polypropylen (PP)
Anlass
Ostern
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
473
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.