Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54078 Internes Solid State Drive M.2 128 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54078 Internes Solid State Drive M.2 128 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
DeLOCK 54078 Internes Solid State Drive M.2 128 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
DeLOCK 54078 Internes Solid State Drive M.2 128 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77459641
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54078
EAN/GTIN:
     4043619540785
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Dieses Flash Modul von Delock ist ein Speicher im M.2 Format für die PCIe / NVMe Schnittstelle. Mit seinen 80 mm Länge weist es den Formfaktor 2280 auf. Das Modul unterstützt PCIe x4 und besitzt die Revision 3.0. Die hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit unterstützen eine schnelle Datenübertragung, auch großer Datenmengen, was besonders im Foto- und Videobereich wichtig ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 115 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (max.)
2 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
1800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
700 MB/s
NVMe Version
1.3
Controller Typ
SM2263XT
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.