Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 205-00854 Kabeladapter D-Sub Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 205-00854 Kabeladapter D-Sub Messing
Distrelec RND 205-00854 Kabeladapter D-Sub Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77291941
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 205-00854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Messing
Gehäusematerial
Stahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub
Anschluss 2
D-Sub
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Energie
Eingangsstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.