Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF620P2K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF620P2K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCF620P2K-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77065559
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF620P2K-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
380 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
435 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4400 RPM
Drehmomenteinstellungen
2
Drehmoment (min.)
5 Nm
Drehmoment (max.)
30 Nm
Schallleistungspegel
88 dB
Schalldruckpegel
77 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Schlagschrauben)
2.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Motortyp
Bürstenlos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,95*
€ 340,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCF6202-XJ
ab € 87,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.