Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Albrecht Tectalk Deluxe 2er Kofferset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76973221
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29895.S1
EAN/GTIN:
     4032661989512
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Tectalk Deluxe - 2er Funkgeräte Kofferset Das Funkgeräteset im schicken, modernem Design überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das robuste Gehäuse und die diversen Funktionen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Leistungen
Zweck
Familienradioservice (FRS)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
16 Kanäle
Maximale Reichweite
10000 m
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
68 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Anzahl
2
Headset enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.