Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 60V8U20000AK Freisprecheinrichtung PC Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVer 60V8U20000AK Freisprecheinrichtung PC Schwarz, Silber
AVer 60V8U20000AK Freisprecheinrichtung PC Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     173-3861729
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     60V8U20000AK
EAN/GTIN:
     4719552124756
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Ausgangsleistung
10 W
Mikrofon
Mikrofonanzahl
3
Merkmale
Gerätetyp
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Freisprecheinrichtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Steuerung
Berührung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,00*
€ 262,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 377,34*
€ 377,34*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 351,19*
€ 422,01*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.